Motion
69957394196

NORTON ABRASIVES
69957394196

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano P80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153811
No. Fabricante 69957394196
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957394196

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano P80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153811
No. Fabricante 69957394196
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P80
  • Descripción larga
    La 69957394196 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, adecuada para amolado y mezclado de uso general.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69957394196

Descripción general

Descripción del fabricante
69957394196 R369 P80-Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo