Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 63642502666 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 2.00 lbs, adecuada para mezclar y terminar superficies grandes.
- RPM Máx.20000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO63642502666