Motion
63642502668

NORTON ABRASIVES
63642502668

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de rueda: 3-1/2 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04153817
No. Fabricante 63642502668
Precio24.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502668

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de rueda: 3-1/2 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04153817
No. Fabricante 63642502668

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502668

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502668 3-1/2 X 1 X 5/8 60 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo