Motion
63642502677

NORTON ABRASIVES
63642502677

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 4 pulg., ancho de la rueda: 2 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04153825
No. Fabricante 63642502677
Precio39.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502677

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 4 pulg., ancho de la rueda: 2 pulg., RPM máximas: 12000 RPM
Artículo MI #04153825
No. Fabricante 63642502677

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502677

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502677 4 X 2 X 5/8 60 GRIT A/O

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good