Motion
63642502679

NORTON ABRASIVES
63642502679

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 40, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153827
No. Fabricante 63642502679
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502679

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 40, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153827
No. Fabricante 63642502679
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502679

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502679 R265 P40-X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno