Motion
63642502682

NORTON ABRASIVES
63642502682

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153833
No. Fabricante 63642502682
Precio43.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502682

Rueda de aleta de metalita sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 6 pulg., ancho de rueda: 1 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153833
No. Fabricante 63642502682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    63642502682

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502682 6 X 1 X 1 120 GRIT A/O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo