Motion
63642502686

NORTON ABRASIVES
63642502686

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., ancho de la rueda: 1-1/2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153834
No. Fabricante 63642502686
Precio42.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502686

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., ancho de la rueda: 1-1/2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153834
No. Fabricante 63642502686
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
Precio42.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    63642502686

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502686 6 X 1-1/2 X 1 60 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno