Motion
63642502691

NORTON ABRASIVES
63642502691

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., ancho de la rueda: 2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153836
No. Fabricante 63642502691
Precio81.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502691

Rueda de aletas de metal sin montar - Óxido de aluminio, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., ancho de la rueda: 2 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04153836
No. Fabricante 63642502691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    63642502691

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502691 6 X 2 X 1 60 GRANO A/O NORTON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno