Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- GradoUltrafino
- Número de granoFEPA 635
- Cantidad del paquete60
- Color del soporte de la almohadillaGris
- Tipos de productosAlmohadilla de mano
- UPC_NO66261063500
Descripción general
- Las almohadillas y rollos de acabado de superficie están hechos de una red de nailon no tejida impregnada con grano abrasivo y unión de resina
- Flexible, se adapta a la superficie de trabajo
- Su suave acción elimina fácilmente los parpadeos o las rebabas sin afectar a la dimensión de la pieza de trabajo
- Sin carga, suministro constante de nuevos filos de corte
- Sin corrosión, sin contaminación de la pieza de trabajo
- Construcción resistente, larga vida útil, mayor productividad, resistente a disolventes, resistente al agua
- Tamaño: 6" x 9"
- Aplicaciones: limpieza, desbarbado, mezcla, pulido y acabado de trabajos ligeros a pesados de metal, madera, composite, plásticos, piedra, superficie sólida y superficies pintadas
- Usar con soporte de almohadilla de mano Mi artículo n.o 04154201