Motion
66261074600

NORTON ABRASIVES
66261074600

Almohadillas de mano, soportes, juegos y kits - Sin tejer, carburo de silicio, grado: mediano, número de grano: FEPA 746, 6 in de ancho, 9 in de largo, 40
Artículo MI #04153851
No. Fabricante 66261074600
Precio3.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261074600

Almohadillas de mano, soportes, juegos y kits - Sin tejer, carburo de silicio, grado: mediano, número de grano: FEPA 746, 6 in de ancho, 9 in de largo, 40
Artículo MI #04153851
No. Fabricante 66261074600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    FEPA 746
  • Cantidad del paquete
    40
  • Color del soporte de la almohadilla
    Gris
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    66261074600

Descripción general

Descripción del fabricante
66261074600 746 ALMOHADILLA DE MEZCLA METÁLICA S/C M
  • Las almohadillas y rollos de acabado de superficie están hechos de una red de nailon no tejida impregnada con grano abrasivo y unión de resina
  • Flexible, se adapta a la superficie de trabajo
  • Su suave acción elimina fácilmente los parpadeos o las rebabas sin afectar a la dimensión de la pieza de trabajo
  • Sin carga, suministro constante de nuevos filos de corte
  • Sin corrosión, sin contaminación de la pieza de trabajo
  • Construcción resistente, larga vida útil, mayor productividad, resistente a disolventes, resistente al agua
  • Tamaño: 6" x 9"
  • Aplicaciones: limpieza, desbarbado, mezcla, pulido y acabado de trabajos ligeros a pesados de metal, madera, composite, plásticos, piedra, superficie sólida y superficies pintadas
  • Usar con soporte de almohadilla de mano Mi artículo n.o 04154201

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno