Motion
66261074800

NORTON ABRASIVES
66261074800

6 x 9 in Almohadilla de mano no tejida Bear-Tex 748 de carburo de silicio
Artículo MI #04153852
No. Fabricante 66261074800
Precio2.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261074800

6 x 9 in Almohadilla de mano no tejida Bear-Tex 748 de carburo de silicio
Artículo MI #04153852
No. Fabricante 66261074800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de mano,almohadillas de mano y esponjas no tejidas
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    FEPA 748
  • Código de armonización
    6805.30
  • Número de stock del fabricante
    66261074800
  • Número de Upc del fabricante
    662610748002
  • Cantidad del paquete
    1
  • Color de la almohadilla
    Gris
  • Color del soporte de la almohadilla
    Gris
  • Tipos de productos
    Almohadillas de mano,almohadillas de mano y esponjas no tejidas
  • UPC_NO
    662610748002

Descripción general

Descripción del fabricante
66261074800 6 X 9 #748 ALMOHADILLA FINA DE ACERO INOXIDABLE GRIS
  • Se recomienda una micrograsa fina para el acabado final y el pulido
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
  • Sin carga
  • suministro constante de nuevos filos de corte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno