Motion
66261007628

NORTON ABRASIVES
66261007628

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 4000 RPM, 1/4 pulg., 70 por paquete
Artículo MI #04153863
No. Fabricante 66261007628
Precio6.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261007628

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 4000 RPM, 1/4 pulg., 70 por paquete
Artículo MI #04153863
No. Fabricante 66261007628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    70
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    70
  • UPC_NO
    66261007628

Descripción general

Descripción del fabricante
66261007628 A/O MUY FINO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo