Motion
66261004980

NORTON ABRASIVES
66261004980

Disco de acabado no tejido - 6 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #04153865
No. Fabricante 66261004980
Precio6.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261004980

Disco de acabado no tejido - 6 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #04153865
No. Fabricante 66261004980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Serie
    Oso-Tex
  • UPC_NO
    66261004980

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO MUY FINO DE 66261004980 6 X 1/2 A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno