Motion
66261000601

NORTON ABRASIVES
66261000601

Disco acondicionador de superficie Bear-Tex - 6 in de diámetro de disco, 1/2 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #04153866
No. Fabricante 66261000601
Precio5.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261000601

Disco acondicionador de superficie Bear-Tex - 6 in de diámetro de disco, 1/2 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #04153866
No. Fabricante 66261000601
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
Precio5.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Granate
  • Grado
    Grano muy fino
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    70
  • UPC_NO
    66261000601

Descripción general

Descripción del fabricante
66261000601 A/O MUY FINO
  • Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
  • Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
  • Red firme y duradera para una alta resistencia al desgarro en rebabas y bordes afilados
  • Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno