Motion
66261004506

NORTON ABRASIVES
66261004506

Disco de acabado no tejido - 8 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3000 RPM, 1/4 pulg., 50 por paquete
Artículo MI #04153868
No. Fabricante 66261004506
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261004506

Disco de acabado no tejido - 8 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3000 RPM, 1/4 pulg., 50 por paquete
Artículo MI #04153868
No. Fabricante 66261004506

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    66261004506

Descripción general

Descripción del fabricante
66261004506 A/O MUY FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo