Motion
66261008723

NORTON ABRASIVES
66261008723

Disco de acabado no tejido - 12 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 1900 RPM, 1-1/4 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #04153869
No. Fabricante 66261008723
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261008723

Disco de acabado no tejido - 12 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 1900 RPM, 1-1/4 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #04153869
No. Fabricante 66261008723
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
Precio19.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261008723

Descripción general

Descripción del fabricante
66261008723 A/O MUY FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo