Motion
66261013402

NORTON ABRASIVES
66261013402

Disco de acabado no tejido - 2 in de diámetro de disco, carburo de silicio, 15500 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #04153879
No. Fabricante 66261013402
Precio6.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261013402

Disco de acabado no tejido - 2 in de diámetro de disco, carburo de silicio, 15500 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #04153879
No. Fabricante 66261013402
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
Precio6.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, acabado
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    15500 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Tira rápida
  • UPC_NO
    66261013402

Descripción general

Descripción del fabricante
66261013402 S/C EXTRA COARSE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo