Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.
- Disc Diameter4 pulg.
Details
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- Material de apoyoNailon
- GradoExtra grueso
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66261016580
Descripción general
Descripción del fabricante
66261016580 S/C EXTRA COARSE