Motion
66261023943

NORTON ABRASIVES
66261023943

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 320 a 400 , 12000 RPM, 5/8-11 pulg. de diámetro de orificio Ctr, 10 por paquete
Artículo MI #04153888
No. Fabricante 66261023943
Precio43.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261023943

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 320 a 400 , 12000 RPM, 5/8-11 pulg. de diámetro de orificio Ctr, 10 por paquete
Artículo MI #04153888
No. Fabricante 66261023943
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
Su precio$43.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    320 a 400
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66261023943

Descripción general

Descripción del fabricante
66261023943 NEX-2SF

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo