Motion
66261020547

NORTON ABRASIVES
66261020547

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano de 220 a 280 , 12000 RPM, 7/8 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #04153893
No. Fabricante 66261020547
Precio41.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261020547

Disco de acabado no tejido - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano de 220 a 280 , 12000 RPM, 7/8 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #04153893
No. Fabricante 66261020547
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
Precio41.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    220 a 280
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66261020547

Descripción general

Descripción del fabricante
66261020547 NEX-2AF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno