Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- GradoMedio
- Número de grano150 a 180
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeTuerca de bloqueo
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261020548