Motion
66261058830

NORTON ABRASIVES
66261058830

Cepillo de aletas - Material abrasivo de metal duro de silicio, 7/8 in de diámetro de orificio central, 6000 RPM máximas RPM
Artículo MI #04153896
No. Fabricante 66261058830
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261058830

Cepillo de aletas - Material abrasivo de metal duro de silicio, 7/8 in de diámetro de orificio central, 6000 RPM máximas RPM
Artículo MI #04153896
No. Fabricante 66261058830
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    7 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66261058830

Descripción general

Descripción del fabricante
66261058830 S/C 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno