Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, reparación de la superficie del panel del cuerpo, acabado sin contaminantes, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, eliminación de la línea de partición, rectificado portátil, eliminación de óxido, acondicionamiento de acero, preparación de superficies
- Material de apoyoNailon
- ColorNaranja
- GradoTosca
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Cantidad del paquete25
- SeriePreparación rápida
- UPC_NO66261055027