Motion
66261009186

NORTON ABRASIVES
66261009186

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #04153941
No. Fabricante 66261009186
Precio4.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261009186

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 rpm
Artículo MI #04153941
No. Fabricante 66261009186

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, acabado
  • Material de apoyo
    Nailon, peso en Y Poliéster
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Preparación rápida
  • UPC_NO
    66261009186

Descripción general

Descripción del fabricante
66261009186 3" A/O GRUESO Q/C TS DISCO MA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno