Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, acabado
- Material de apoyoNailon, peso en Y Poliéster
- ColorMarrón
- GradoTosca
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido tipo R
- Cantidad del paquete50
- SeriePreparación rápida
- UPC_NO66261009191
Descripción general
- Buena elección para aplicaciones de acabado y mezclado
- Nuevo sistema de resina, adaptado para el sector aeroespacial
- Sin manchas, incluso en aleaciones con alto contenido de níquel
- No se cargará sobre aluminio y metales blandos, ya que los productos de la competencia pueden
- Nuevo método de recubrimiento patentado
- La capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil; el grano no se asienta sobre las fibras, como otros productos de la competencia