Motion
66261009189

NORTON ABRASIVES
66261009189

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 30000 rpm
Artículo MI #04153954
No. Fabricante 66261009189
Precio2.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261009189

Disco de acabado no tejido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 30000 rpm
Artículo MI #04153954
No. Fabricante 66261009189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, acabado
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Color
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • Cantidad del paquete
    25
  • Serie
    Preparación rápida
  • UPC_NO
    66261009189

Descripción general

Descripción del fabricante
66261009189 A/O MUY FINO
  • Buena elección para aplicaciones de acabado y mezclado
  • Nuevo sistema de resina, adaptado para el sector aeroespacial
  • Sin manchas, incluso en aleaciones con alto contenido de níquel
  • No se cargará sobre aluminio y metales blandos, ya que los productos de la competencia pueden
  • Nuevo método de recubrimiento patentado
  • La capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil; el grano no se asienta sobre las fibras, como otros productos de la competencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno