Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, acabado
- Material de apoyoNo tejido
- GradoMedio
- Número de grano36
- Cantidad del paquete24
- Tipos de productosCinturón de lima no tejido
- UPC_NO66261008972
Descripción general
- Una combinación de malla sintética resistente y abrasivo de calidad, unido por un adhesivo resistente a las manchas
- La construcción abierta de material no tejido permite una acción de corte agresiva y un acabado superficial mejorado, al tiempo que mantiene su característica de no carga
- Nuevo sistema de resina, adaptado para el sector aeroespacial
- Sin manchas, incluso en aleaciones con alto contenido de níquel
- No se cargará sobre aluminio y metales blandos, ya que los productos de la competencia pueden
- Nuevo método de recubrimiento patentado
- La capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil; el grano no se asienta sobre las fibras, como otros productos de la competencia
- Retención de formulario ampliada
- Coste total más bajo de herramientas consumibles por pieza de trabajo
- Refuerzo de velcro mejorado
- No vuela sobre las lijadoras giratorias
- Los discos se asientan más planos en las almohadillas de respaldo, lo que da como resultado un acabado más consistente en aplicaciones DA
- Aplicaciones: Eliminación de defectos de superficie, rebabas de bordes ligeros, líneas de partición, destellos, óxido, óxidos, corrosión, pinturas y escamas, mezcla de marcas de molinos, marcas de herramientas, bordes irregulares y aplicación de acabados decorativos