Motion
66261051717

NORTON ABRASIVES
66261051717

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153977
No. Fabricante 66261051717
Precio25.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261051717

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 320 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04153977
No. Fabricante 66261051717

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Descripción larga
    La 66261051717 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 320 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 12000 rpm, adecuada para acabado y pulido ultrafino.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66261051717

Descripción general

Descripción del fabricante
66261051717 A/O MUY FINO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good