Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 66261051718 es una rueda de aletas montada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 12,000 rpm, diseñada para tareas controladas de acabado, mezcla y preparación de superficies.
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261051718