Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa 66261051719 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio, con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, adecuada para la preparación de superficies a velocidad controlada.
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261051719