Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261058502 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4000 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261058502
- Tipo de ruedaConvolución