Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa 66261058512 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de mezcla.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261058512
- Tipo de ruedaConvolución