Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.0000 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 66261058514 Convolute con abrasivo de óxido de aluminio tiene un diámetro de orificio central de 1.0000 pulgadas, calidad media y diámetro de rueda de 6.0000 pulgadas, ideal para operaciones de desbarbado y acabado controladas.
- Tipo de ruedaConvolución