Motion
66261058553

NORTON ABRASIVES
66261058553

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano grueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4500 RPM, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04154009
No. Fabricante 66261058553
Precio160.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261058553

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano grueso, Diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4500 RPM, Cantidad del paquete: 4
Artículo MI #04154009
No. Fabricante 66261058553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano grueso
  • Descripción larga
    La 66261058553 es una rueda convolucionada con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano grueso, adecuada para la eliminación de material.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    66261058553

Descripción general

Descripción del fabricante
66261058553 CABEZA COARSE
  • Grano grueso para una velocidad de corte más rápida y agresiva que da como resultado el acabado más rugoso
  • El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
  • La opción ideal para un acabado fino con presión ligera
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red abierta para uso con presión ligera a moderada y baja velocidad en aplicaciones de acabado decorativo
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"