Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa 66261058550 es una rueda convolucionada que tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano medio, adecuada para mezcla.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete4
- UPC_NO66261058550
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
- La mejor opción para acabado fino con presión ligera
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Se recomienda una presión de ligera a media; una presión excesiva puede provocar daños en las piezas
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje