Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.0000 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda no tejida 66261058560 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 1.0000 in, grado medio, diámetro de rueda de 6.0000 in y tipo de rueda convoluto, ideal para desbarbado moderado y acondicionamiento de superficies.
- RPM Máx.4500 rpm
- UPC_NO66261058560
- Tipo de ruedaConvolución