Motion
66261007957

NORTON ABRASIVES
66261007957

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154014
No. Fabricante 66261007957
Precio296.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261007957

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM
Artículo MI #04154014
No. Fabricante 66261007957
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
Su precio$296.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261007957 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, ideal para acabado de metal y preparación de superficies.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261007957
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261007957 A/O MEDIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo