Motion
66261007212

NORTON ABRASIVES
66261007212

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 3000 RPM
Artículo MI #04154021
No. Fabricante 66261007212
Precio662.76 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261007212

Rueda de desbarbado o no tejida Bear-Tex Convolute - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 12 pulg., RPM máximas: 3000 RPM
Artículo MI #04154021
No. Fabricante 66261007212
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
Precio662.76 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261007212 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute de grado medio, 12 in de diámetro de rueda, 2 in de grosor de rueda y 5 in de diámetro de orificio central, adecuada para operaciones de mezclado, acabado y desbarbado general.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261007212
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261007212 A/O MEDIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good