Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter8.0000 in
- Wheel Diameter14.0000 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorRojo
- GradoMedio
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 66261007817 Convolute con abrasivo de óxido de aluminio cuenta con un diámetro de orificio central de 8.0000 pulgadas, calidad media y diámetro de rueda de 14.0000 pulgadas, diseñada para operaciones de desbarbado, mezclado y acondicionamiento de superficies de alta resistencia.
- Tipo de ruedaConvolución