Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón claro
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa 66261055205 es una rueda convolucionada hecha con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano medio, adecuado para el acondicionamiento de superficies.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261055205
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
- Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red más abierta (densidad 6 ) para el corte más frío en aplicaciones de desbarbado ligero
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje