Motion
66261055223

NORTON ABRASIVES
66261055223

Rueda no tejida o desbarbada - 6 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #04154031
No. Fabricante 66261055223
Precio170.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055223

Rueda no tejida o desbarbada - 6 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #04154031
No. Fabricante 66261055223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 66261055223 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para acabado ligero.
  • UPC_NO
    66261055223
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 66261055223 6 X 1 X 1 100 7SF BEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo