Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa 66261055251 es una rueda convolucionada con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano fino, adecuada para mezcla.
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261055251
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
- Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red media (densidad 8 ) para punto de partida para aplicaciones de desbarbado y mezclado medio
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje