Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- GradoGrano medio
- Descripción largaLa 66261055206 es una rueda convolucionada que tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano medio, adecuada para tareas de mezclado.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261055206
Descripción general
- El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red más abierta (densidad 6 ) para el corte más frío en aplicaciones de desbarbado ligero
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje