Motion
66261055229

NORTON ABRASIVES
66261055229

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154037
No. Fabricante 66261055229
Price$255.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055229

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154037
No. Fabricante 66261055229
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
Su precio$255.51/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    1 in
  • Wheel Diameter  
    6 in
  • Wheel Thickness  
    2 in

Details

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La 66261055229 es una rueda convolucionada que tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano medio, adecuada para aplicaciones de desbarbado.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261055229

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055229 7AM
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
  • Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red más abierta (densidad 7 ) para corte en frío en aplicaciones de desbarbado ligero
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo