Motion
66261055274

NORTON ABRASIVES
66261055274

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154040
No. Fabricante 66261055274
Precio253.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055274

Rueda Bear-Tex Convolute - Grado: grano fino, Diámetro de la rueda: 6 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154040
No. Fabricante 66261055274

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$253.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Grano fino
  • Descripción larga
    La 66261055274 es una rueda convolucionada hecha con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y grano fino, adecuada para trabajos de acabado.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261055274
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055274 9SF
  • La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
  • El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
  • La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de trama densa (densidad 9 ) para punto de partida para aplicaciones de acabado y pulido de mezcla de desbarbado
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo