Motion
66261055208

NORTON ABRASIVES
66261055208

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM, Cantidad del paquete: 3
Artículo MI #04154042
No. Fabricante 66261055208
Precio227.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055208

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 8 pulg., RPM máximas: 4500 RPM, Cantidad del paquete: 3
Artículo MI #04154042
No. Fabricante 66261055208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La 66261055208 es una rueda convolucionada que tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y grano medio, adecuada para aplicaciones de mezcla.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Cantidad del paquete
    3
  • UPC_NO
    66261055208

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055208 6SM
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
  • La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red más abierta (densidad 6 ) para el corte más frío en aplicaciones de desbarbado ligero
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo