Motion
66261055259

NORTON ABRASIVES
66261055259

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154051
No. Fabricante 66261055259
Precio392.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055259

Rueda Bear-Tex Convolute - Calidad: grano medio, Diámetro de la rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 RPM, Cantidad del paquete: 2
Artículo MI #04154051
No. Fabricante 66261055259
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
Precio392.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Descripción larga
    La rueda 66261055259 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado de grano medio, diámetro de rueda de 8 pulgadas y grosor de rueda de 2 pulgadas, lo que la hace efectiva para operaciones de desbarbado y mezclado.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    2
  • UPC_NO
    66261055259

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055259 8AM
  • El grano medio proporciona una buena mezcla de velocidad de corte y acabado
  • El óxido de aluminio es un abrasivo más duradero y deja un acabado más pulido
  • Mejor opción para el desbarbado general de mezclas, mezclas y acabado final
  • Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
  • Construcción de red media (densidad 8 ) para punto de partida para aplicaciones de desbarbado y mezclado medio
  • Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
  • Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"