Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda 66261055276 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 8 pulgadas y grosor de rueda de 2 pulgadas, lo que la hace efectiva para tareas de desbarbado, mezclado y acabado de precisión.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO66261055276
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de trama densa (densidad 9 ) para punto de partida para aplicaciones de acabado y pulido de mezcla de desbarbado
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje