Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda 66261055277 Convolute cuenta con un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, grado de grano fino, diámetro de rueda de 10 pulgadas y grosor de rueda de 1 pulgada, diseñada para un mezclado de superficie suave y un trabajo de acabado ligero.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261055277
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de trama densa (densidad 9 ) para punto de partida para aplicaciones de acabado y pulido de mezcla de desbarbado
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje