Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- GradoGrano fino
- Descripción largaLa rueda 66261000836 Convolute tiene un diámetro de orificio central de 5 in, grado de grano fino, diámetro de rueda de 10 in y grosor de rueda de 2 in, lo que la hace adecuada para aplicaciones de desbarbado fino y acabado superficial.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261000836
Descripción general
- La arena fina proporciona una velocidad de corte reducida y se recomienda para mejores acabados y sujeción de la forma
- El carburo de silicio es un abrasivo más afilado y agresivo y deja un patrón de rayado fino/más brillante
- La mejor opción para desbarbado, mezclado y acabado general
- Lubricantes como el aceite hidrosoluble y el aceite recto disminuirán el calor y mejorarán el acabado y lustre de la superficie
- Construcción de red media (densidad 8 ) para punto de partida para aplicaciones de desbarbado y mezclado medio
- Las ruedas convolutas se enrollan alrededor de un núcleo y siempre deben hacerse funcionar en la dirección de la flecha impresa en el lateral de la rueda
- Hay bujes reductores de aluminio duraderos disponibles para adaptarse a la mayoría de los tamaños de eje